Roue à lamelles sur tige Norton 63642534251

Roues à lamelles sur tige Norton-BDX

Voir les informations techniques

Références

Norton :63642534251
Rubix :0059-0029284
EAN :3157620645689
ROUE LAMELLES/TIGE WT 50X30X6 R207 GR 60 (SD) UE10

Résumé technique

Diamètre50 mm
Epaisseur30 mm
Grain60
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROUE LAMELLES/TIGE WT 50X30X6 R207 GR 60 (SD) UE10


Conçues pour garantir une finition constante et une rapidité de coupe régulière, les roues à lamelles sont idéales pour polir, surfacer mais aussi adoucir les angles vifs, nettoyer la plupart des pièces métalliques, métaux ferreux ou non-ferreux.

Points forts

Faible production de poussière grâce à une technique de fabrication exclusive
Capacité de coupe régulière et finition soignée
Durée de vie et rapidité de coupe performantes par rapport aux produits de la concurrence

Applications

Ponçage

Informations techniques


Attributs
Diamètre50 mm
Epaisseur30 mm
Grain60
Applicationperceuse meuleuse droite ou flexible
85,00 € HT
/ 10 unités
102,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h