Roue à lamelles sur tige 3M 7100093979
Brosse à lamelles abrasives non tissées sur tige Scotch-Brite™ FF-ZS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100093979
Rubix :0069-0143101
Fabricant :7100093979
EAN :54046719750974
Documents
Détails articles : BROSSE/TIGE PFZS 75X45X6 A T.FIN SCOTCH BRITE UE 10
Applications : Satinage et brillantage, micro-ébavurage, sur meuleuse ou système semi automatique.
Matériaux travaillés : Inox, tous types de métaux, bois.
Matériaux travaillés : Inox, tous types de métaux, bois.
Brosse à lamelles Scotch-Brite™ sur tige (6mm), nappe CP, grain oxyde d'aluminium. Disponible en grains Très fin et Moyen, et en diamètres 50, 75 et 100mm.
Points forts
Fini uniforme satiné sans contamination des surfaces.;Agressivité contrôlée en respectant la géométrie des pièces.;Résiste à l'encrassement.;Excellente dans les applications de satinage et de nettoyage en procurant un fini brillant.
Applications
Ils offrent une finition lisse et fine sur une grande variété de pièces métalliques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 75 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 45 mm |
| Grain | très fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,09 € HT
/ unité
33,71 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h