Roue de transport Guitel-Hervieu 77-510-200B25, Capacité de charge: 500 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roue synthétique
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :77-510-200B25
Rubix :0184-7081945
EAN :3700385296285


Résumé technique
| Capacité de charge | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Détails articles : ROUE POLYAMIDE D200MM MOYEU R.BILLES CHARGE 500KG
Roue monobloc en polyamide de couleur claire.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Conception simplifiée alliant légèreté et esthétisme. Particulièrement adaptée pour la manutention dans les collectivités, cuisines industrielles, salles blanches, industries alimentaire …
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,73 € HT
/ unité
83,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours