Roue de transport Guitel-Hervieu 325-512-160R25, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :325-512-160R25
Rubix :0184-7069554
EAN :3700385282332


Résumé technique
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 150KG D.160 40MM BAND.CAOUT MOYEU ROULEAUX
Roue à bandage de caoutchouc thermoplastique gris.
Points forts
Roue légère à bandage souple, silencieux et non marquant.
Applications
Roue pour chariot de collectivités et appareils à faibles charges.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Type de roulement | a rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,40 € HT
/ unité
34,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours