Roue de transport Tente 517600, Capacité de charge: 70 kg | Diamètre de roue: 75 mm
Roue pour roulette institutionnelle série PJO, 75 - 100kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :517600
Rubix :0185-7098207
EAN :3700001795314
Documents
Détails articles : ROUE 70KG D75 25MM CAOUT SYNTH POLYPROPYLENE MOYEU LISSE
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) gris, non tachant, 85 Shore A, moyeu lisse, résistance à la température de -20°C à +60°C.
Applications
Maintenance, réhabilitation de matériel roulant.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,07 € HT
/ unité
4,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

