Roulette de transport Guitel-Hervieu 372342, Capacité de charge: 150 kg
Roue résiprène MECA-ROLL
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :372342
Rubix :1872-7064578
EAN :3147230723426

Détails articles : ROULETTE MECANIC P P 100TP B PP R PF AD + ETIQUETTE
Monture fixe, acier embouti, fixation à platine, pivotement sur deux couronnes de billes. Protection zinguée brillante. Roue résiprène à bandage en thermoplastique gris non tachant adhérisé sur le corps en polyamide blanc. Roulement à rouleaux, axe boulonné.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Type de roue | pivotante |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,80 € HT
/ unité
26,16 € TTC
- Epuisé
