Roue de transport Guitel-Hervieu 3588130, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 400 mm | Largeur de roue: 105 mm
Roue pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :3588130
Rubix :1872-7275028
EAN :3147235881305
Détails articles : ROUE PNEU BULLE400 .74 20PN N PP RF ADREF 3588130
Roue nylon avec pneumatique 4 plis.
Bande de roulement à profil ligné.
Corps de roue rouge.
Bande de roulement à profil ligné.
Corps de roue rouge.
Points forts
Souplesse de roulement.
Passage d'obstacle aisé.
Pression de gonflage : 1,5 bar conseillé.
Passage d'obstacle aisé.
Pression de gonflage : 1,5 bar conseillé.
Applications
Roue pour sol meuble et accidenté.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 400 mm |
| Largeur de roue | 105 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,67 € HT
/ unité
63,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

