Roue de transport Blickle LI-VEHI 100R, Capacité de charge: 65 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 30 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LI-VEHI 100R
Rubix :0174-7026923
Fabricant :611020
EAN :4047526611026


Résumé technique
| Capacité de charge | 65 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 65KG D.100MM AC BAND.CAOUT 30MM MOY ROULEAUX
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 65 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | roulement à rouleaux |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 200 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,85 € HT
/ unité
62,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
65 kg
Diamètre de roue
100 mm
Largeur de roue
30 mm