Roue de transport Blickle LKPA-VPA 150G, Capacité de charge: 110 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 30 mm
Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en matière synthétique Roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LKPA-VPA 150G
Rubix :0174-7026221
Fabricant :286971
EAN :4047526286972


Résumé technique
| Capacité de charge | 110 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 110KG D.150MM AC BAND.CAOUT 32MM MOY LISSE
Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en matière synthétique
Roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique
Monture : série LKRA
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série VPA
- bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
- jante : polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante conductible d’électricité « -EL », non cassant, couleur noir
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 110 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | gris |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,72 € HT
/ unité
72,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
Capacité de charge
110 kg