Roue de transport Guitel-Hervieu 640-620-260R25P, Capacité de charge: 120 kg
Roue pneumatique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :640-620-260R25P
Rubix :0184-7098712
Documents
Détails articles : ROUE PNE 300X4 100KG D.260MM MOYEU RLX
Roue pneumatique à bandage polyuréthanne noir profil pavé. Dureté Shore A 65±5. Diamètre 260 mm x largeur 75 mm. Corps de roue en polypropylène haute résistance. Longueur de moyeu 75 mm. Moyeu à rouleaux alésage 20 mm. Charge 120 kg.
Points forts
Profil pneumatique increvable - Roue souple et silencieuse présentant un bon coefficient de roulement, absorbant les chocs, les vibrations, possédant une bonne résistance à l’abrasion et pouvant rouler sur les sols les plus divers.
Applications
Roue permettant un roulage souple et silencieux sur tous les types de sols, même sur terrain accidenté, et pouvant absorber chocs, vibrations.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 120 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 260 mm |
| Largeur de roue | 75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,05 € HT
/ unité
49,26 € TTC
- Epuisé

