Roue de transport Guitel-Hervieu 6022602558, Capacité de charge: 120 kg | Diamètre de roue: 260 mm | Largeur de roue: 78 mm
Roue increvable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :6022602558
Rubix :1872-7275024
EAN :3396805501130
Documents
Détails articles : ROUE INCREVABLE D260 LARG 75 MOYE ROULEAU ALESD25
Roue nylon avec bandage en mousse de polyuréthane.
Points forts
Souplesse de roulement.
Corps de roue rouge.
Passage d'obstacles aisé.
Roue pour sols meubles et accidentés.
Utilisation : planches à voile, matériels de jardin, nettoyeurs haute pression, petites remorques, brouettes, compresseurs...
Corps de roue rouge.
Passage d'obstacles aisé.
Roue pour sols meubles et accidentés.
Utilisation : planches à voile, matériels de jardin, nettoyeurs haute pression, petites remorques, brouettes, compresseurs...
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 120 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 260 mm |
| Largeur de roue | 78 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,83 € HT
/ unité
67,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

