Roue de transport Guitel-Hervieu 325-312-100B08, Capacité de charge: 70 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 30 mm
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :325-312-100B08
Rubix :0184-7081991
EAN :3700385282028


Résumé technique
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Détails articles : ROUE 70KG D.100 30MM CAOUT. MOYEU R.BILLES
Roue à bandage de caoutchouc thermoplastique gris.
Points forts
Roue légère à bandage souple, silencieux et non marquant.
Applications
Roue pour chariot de collectivités et appareils à faibles charges.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,14 € HT
/ unité
25,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours