Roue de transport Blickle ALEV 200/25K, Capacité de charge: 500 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm

Roue fortes charges en polyamide moulé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :ALEV 200/25K
Rubix :0174-7027916
Fabricant :325324
EAN :4047526325329
ROUE 450KG D.200MM 50MM CAOUT JANTE ALU MOYEU BILLE

Résumé technique

Capacité de charge500 kg
Diamètre de roue200 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE 450KG D.200MM 50MM CAOUT JANTE ALU MOYEU BILLE


Roue fortes charges en polyamide moulé

Roue :

  • polyamide moulé de première qualité, moulé par réaction, non cassant, dureté 80 Shore D
  • très forte capacité de charge
  • très faible résistance au pivotement et au roulage
  • roulage aisé sur sols lisses
  • très résistant à l’usure
  • couleur beige naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • absorption d’humidité réduite
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
  • tenir compte de la pression au sol sur sols délicats
  • Test de la capacité de charge selon DIN 12532 avec temps de pause prolongés, pour prévenir les surcharges thermiques

Applications

Roues et roulettes fortes charges Roues et roulettes fonte polyamide.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge500 kg
Diamètre de roue200 mm
Largeur de roue50 mm
Matériau du corps de roue / jantealuminium
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneunoir
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
126,77 € HT
/ unité
152,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.