Roulette de transport Blickle SPO 175/20K, Capacité de charge: 850 kg

Roue fortes charges en polyamide

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Blickle :SPO 175/20K
Rubix :0174-7027684
Fabricant :47670
EAN :4047526047672
ROUE 1000KG D.175MM 50MM POLYA ROUE MONOBLOC MOYEU BILLE
Résumé technique
Capacité de charge850 kg
Diamètre de roue175 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROUE 1000KG D.175MM 50MM POLYA ROUE MONOBLOC MOYEU BILLE


Roue fortes charges en polyamide

Roue :

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D
  • version lourde, très robuste
  • très faible résistance au pivotement et au roulage
  • roulage aisé sur sols lisses
  • très résistant à l’usure
  • couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
  • Test de la capacité de charge selon DIN 12532 avec temps de pause prolongés, pour prévenir les surcharges thermiques

Applications

Roues et roulettes fortes charges Roues et roulettes fonte polyamide.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge850 kg
Diamètre de roue175 mm
Largeur de roue50 mm
Type de roueroue
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyamide
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneubeige
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,55 HT
/ unité
197,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Capacité de charge

850 kg

Diamètre de roue

Largeur de roue

Sélectionner les références (28)