Roulette de transport Blickle POEV 160/20R-SB, Capacité de charge: 400 kg

Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Blickle :POEV 160/20R-SB
Rubix :0174-7092631
Fabricant :598185
EAN :4047526598181
ROUE 350KG D.160MM 50MM CAOUT JANTE POLYA MOYEU ROULEAUX
Résumé technique
Capacité de charge400 kg
Diamètre de roue160 mm
Largeur de roue50 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROUE 350KG D.160MM 50MM CAOUT JANTE POLYA MOYEU ROULEAUX


Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu

Bandage / bande de roulement :

  • caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A
  • confort de roulage très élevé
  • extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
  • faible résistance au roulage
  • couleur bleue, non tachant
  • vulcanisé sur le corps de roue

Corps de roue :

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant
  • couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge400 kg
Diamètre de roue160 mm
Largeur de roue50 mm
Type de roueroue
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Température mini-25 °C
Température maxi80 °C
Type de roulementroulement à rouleaux
Couleur de bande de roulement / pneubleu
Dureté Shore A65 Shore
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,43 HT
/ unité
97,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Capacité de charge

400 kg

Diamètre de roue

Largeur de roue

Sélectionner les références (20)