Roue de transport Guitel-Hervieu 55-517-300B25, Capacité de charge: 700 kg | Diamètre de roue: 300 mm | Largeur de roue: 57 mm
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :55-517-300B25
Rubix :0184-7081229
EAN :3700385290382


Résumé technique
| Capacité de charge | 700 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 300 mm |
| Largeur de roue | 57 mm |
Détails articles : ROUE 700KG D.300 57MM CAOUT. MOYEU R.BILLES
Roue à bandage de caoutchouc élastique noir à section trapézoïdale. Dureté Shore A 75±4.
Points forts
Roue souple et silencieuse, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roue polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 700 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 300 mm |
| Largeur de roue | 57 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,43 € HT
/ unité
232,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours