Roue de transport Blickle GEVN 362/40H7, Capacité de charge: 1140 kg
Roulette pivotante en tôle d’acier avec tige, ec blocage « stop-fix », roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :GEVN 362/40H7
Rubix :0174-7026589
Fabricant :608216
EAN :4047526608217


Résumé technique
| Capacité de charge | 1140 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 360 mm |
| Largeur de roue | 75 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 950KG D.360MM 75MM CAOUT JANTE FONTE MOYEU P/CLAVETTE
Roulette pivotante en tôle d’acier avec tige, ec blocage « stop-fix »,
roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique
Monture : série LEZ
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
- la tige en acier inox et l’axe de pivot sont vissés l’un à l’autre et sécurisés
Roue : série VPP
- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
Applications
Roues et roulettes à bandage caoutchouc plein standard et bande de roulement caoutchouc.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1140 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 360 mm |
| Largeur de roue | 75 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | rainure de clavette |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
519,43 € HT
/ unité
623,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours