Roue de transport Blickle LE-PATH 100G-FI, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LE-PATH 100G-FI
Rubix :0174-7094421
Fabricant :846978
EAN :4047526125967


Résumé technique
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE STOPFIX 150KG D.100 AC BAND.POLYU 32MM MOY LISSE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes fortes charges Roues et roulettes fonte polyamide.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | gris |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,24 € HT
/ unité
53,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
Diamètre de roue
100 mm