Roue de transport Guitel-Hervieu 15-412-150B20, Capacité de charge: 1000 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roue fonte ou acier
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :15-412-150B20
Rubix :0184-7081755
EAN :3700385268220


Résumé technique
| Capacité de charge | 1000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Détails articles : ROUE 1000KG D.150 38MM FONTE MOYEU R.BILLES
Roue à boudin diamètre 125 mm en fonte grise, jante et moyeu usiné.
Points forts
Roue incassable - Très bon coefficient de roulement - Pour fortes charges
Applications
Roue conçue pour les déplacements sur rails. Très bon coefficient de roulement, haute résistance à l'usure et très grande capacité de charge.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,91 € HT
/ unité
189,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours