Roue de transport Blickle LI-VKHT 100G, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 30 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LI-VKHT 100G
Rubix :0174-7028029
Fabricant :603282
EAN :4047526603281


Résumé technique
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 100KG D.100MM AC BAND.CAOUT 30MM MOY LISSE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 260 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,40 € HT
/ unité
107,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
Capacité de charge
100 kg
Diamètre de roue
100 mm
Largeur de roue
30 mm