Roue de transport Guitel-Hervieu 11-511-150B30, Capacité de charge: 700 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roue fonte ou acier
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :11-511-150B30
Rubix :0184-7081227
EAN :3700385266820
Détails articles : ROUE 700KG D.150 40MM FONTE MOYEU R.BILLES
Roue monobloc, moulé en fonte grise, jante et moyeu usiné.
Points forts
Roue incassable - Très bon coefficient de roulement - Pour fortes charges
Applications
Roue très robuste, présentant un bon coefficient de roulement, résistant bien aux corrosions les plus courantes, prévue pour être utilisée sous forte charge.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 700 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,97 € HT
/ unité
165,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

