Roue de transport Blickle LIR-VEHI 125R, Capacité de charge: 90 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 38 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LIR-VEHI 125R
Rubix :0174-7027399
Fabricant :639773
EAN :4047526639778


Résumé technique
| Capacité de charge | 90 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 38 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 90KG D.125MM AC BAND.CAOUT 37,5MM MOY ROULEAUX
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 90 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 38 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | roulement à rouleaux |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 200 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,92 € HT
/ unité
81,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
90 kg
Diamètre de roue
125 mm
Largeur de roue
38 mm