Roue de transport Guitel-Hervieu 250-631-200L50C, Capacité de charge: 1300 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 80 mm
Roue polyuréthanne
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :250-631-200L50C
Rubix :0184-7091791
EAN :3700385277185


Résumé technique
| Capacité de charge | 1300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 80 mm |
Détails articles : ROUE A BANDAGE POLYU D200X80 MOYEU LISSE
Roue à bandage Vulkollan® en élastomère de polyturéthanne. Dureté Shore A 92 ±3.
Points forts
Polyuréthanne de qualité supérieure, exceptionnel par sa rémanence en compression, par son élasticité et par une meilleure résistance à l'usure et au déchirement. Bonne adhérence au démarrage, faible résistance au roulement, roulage souple et silencieux.
Applications
Bandage technique sont spécialement dédié aux roues d’entrainement, vireurs, stations d’épuration et autres machines spéciales.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 80 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Type de roulement | a rainure de clavette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
592,64 € HT
/ unité
711,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours