Roue de transport Blickle LH-G 250G, Capacité de charge: 900 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 60 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LH-G 250G
Rubix :0174-7025100
Fabricant :7922
EAN :4047526007928


Résumé technique
| Capacité de charge | 900 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 60 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 900KG D.250MM AC FONTE 60MM MOY LISSE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec ressort en acier, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 900 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 60 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Matériau de bande de roulement / pneu | fonte |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | argent |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,62 € HT
/ unité
299,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
Capacité de charge
900 kg