Références
3M :13016
Rubix :0069-0625495
Fabricant :7000046067

Résumé technique
| Diamètre extérieur | 304,8 mm |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Diamètre intérieur | 127 mm |
Détails articles : ROUE ABR. ENROULEE SCOTCH-BRITE XL-WL
Applications d'ébavurage et de nettoyage universel : ébavurage de précision sur pignons, engrenage, tôle, pièces de fonderie, retrait de la rouille, enlèvement d'oxydation, de défauts, rayures, nettoyage et polissage des soudures, préparation au polissage des pièces mécaniques. Matériaux travaillés : Tous métaux et composites. Accessoires : Mandrin 936M pour les diamètres 25, mandrin 990M pour les épaisseurs 6 à 13 alésage 10
Roue d'ébavurage compressée, grain oxyde d'aluminium ou carbure de silicium. Disponible en grains : A Moyen, S Fin. Existe en diamètres 25, 50, 76, 100, 150 et 200 et en épaisseur 6, 13 et 25.
Points forts
Un choix varié pour satisfaire la majorité des besoins spécifiques du marché.
L’abrasif est constamment en contact avec la pièce travaillée en produisant un fini propre, uniforme et régulier tout au long de sa durée de vie.
Variation des flexibilités en fonction de la densité pour d’excellents résultats sur pièces complexes.
Très bonne résistance aux arêtes vives et lors d’efforts importants.
L’abrasif est constamment en contact avec la pièce travaillée en produisant un fini propre, uniforme et régulier tout au long de sa durée de vie.
Variation des flexibilités en fonction de la densité pour d’excellents résultats sur pièces complexes.
Très bonne résistance aux arêtes vives et lors d’efforts importants.
Applications
Ébavurage, finition et polissage de tous les types de métaux, de matériaux composite et de verres, pour laisser une surface douce et propre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 304,8 mm |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Diamètre intérieur | 127 mm |
| Vitesse maxi | 3000 rpm |
| Diamètre de l'arbre | 127 mm |
| Type | roue d'ébavurage convolutée |
| Epaisseur | 25,4 mm |
| Matériau abrasif | carbure de silicium |
| Grain | fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,83 € HT
/ unité
289,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours