Meule d'ébarbage 3M AB00549

Roue compressée Scotch-Brite™ EXL XL-UW

Voir les informations techniques

Références

3M :AB00549
Rubix :0069-0723983
Fabricant :7100057853
ROUE ABRASIVE XL-UW 8A MED 203 MMX6.35 MMX25.4 MM

Résumé technique

Diamètre extérieur203,2 mm
Largeur3,175 mm
Diamètre intérieur25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROUE ABRASIVE XL-UW 8A MED 203 MMX6.35 MMX25.4 MM


Applications d'ébavurage et de nettoyage universel : ébavurage de précision sur pignons, engrenage, tôle, pièces de fonderie, retrait de la rouille, enlèvement d'oxydation, de défauts, rayures, nettoyage et polissage des soudures, préparation au polissage des pièces mécaniques. Matériaux travaillés : Tous métaux et composites. Accessoires : Mandrin 936M pour les diamètres 25, mandrin 990M pour les épaisseurs 6 à 13 alésage 10
La roue compressée Scotch-Brite EXL présente un matériau doux, malléable et uniforme qui octroie un aplanissement, un ébarbage et une finition sur les tranchants des alliages métalliques et de nombreux matériaux composites plastiques. Nos roues renforcées EXL existent en différentes densités et divers grains.

Points forts

Gamme complète de roues compressées procurant agressivité, résistance et durée de vie (densité 8), ou souplesse, conformabilité et capacité de polissage (densité 2).;Utilisation dans les deux sens de rotation.;Résiste à l'encrassement.;Fini propre, uniforme et constant.;N'endommage pas les pièces travaillées.

Applications

Octroie un lissage, un ébarbage et une finition sur les alliages métalliques, ainsi que sur de nombreux matériaux composites plastiques

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur203,2 mm
Largeur3,175 mm
Diamètre intérieur25,4 mm
Diamètre de l'arbre25,4 mm
Typeroue compressée
Epaisseur6,35 mm
Matériau abrasifoxyde d'aluminium
Grainmoyen
60,25 € HT
/ unité
72,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours