Roue de transport Guitel-Hervieu 571-501-160L20, Capacité de charge: 350 kg
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :571-501-160L20
Rubix :0184-7081190
EAN :3700385290719


Résumé technique
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 48 mm |
Détails articles : ROUE BLEU 350KG D.160 48MM CAOUT MOYEU LISSE
Roue à bandage de caoutchouc élastique bleu à section trapézoïdale. Dureté Shore A 70±4.
Points forts
Roue silencieuse et non marquante, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roue polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 48 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,94 € HT
/ unité
67,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours