Roue de transport Blickle LK-PO 100G-1, Capacité de charge: 280 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 37 mm

Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en métal, roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique, version électro-conductrice

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LK-PO 100G-1
Rubix :0174-7025705
Fabricant :252007
EAN :4047526252007
ROULETTE PIVOT. 250KG D.100MM AC BAND.POLYA 37MM MOY LISSE

Résumé technique

Capacité de charge280 kg
Diamètre de roue100 mm
Largeur de roue37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 250KG D.100MM AC BAND.POLYA 37MM MOY LISSE


Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en métal, roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique, version électro-conductrice

Monture : série LKRA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VPA

  • bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur noir
  • jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir, version électro-conductrice, couleur noire, marquante

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 104 Ω

Applications

Roues et roulettes d’appareils.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge280 kg
Diamètre de roue100 mm
Largeur de roue37 mm
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyamide
Type de roulementmoyeu lisse
Couleur de bande de roulement / pneubeige
Température mini-25 °C
Température maxi70 °C
42,98 € HT
/ unité
51,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.