Roue de transport Blickle GTH 252/25K, Capacité de charge: 1800 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 80 mm

Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium, non tachant, gris

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :GTH 252/25K
Rubix :0174-7025552
Fabricant :99424
EAN :4047526099428
ROUE 1800KG D.250MM 80MM POLYU JANTE FONTE MOYEU BILLE

Résumé technique

Capacité de charge1800 kg
Diamètre de roue250 mm
Largeur de roue80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE 1800KG D.250MM 80MM POLYU JANTE FONTE MOYEU BILLE


Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium, non tachant, gris

Monture : série LH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série ALEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur gris, non tachant
  • corps de roue : aluminium injecté

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Applications

Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge1800 kg
Diamètre de roue250 mm
Largeur de roue80 mm
Matériau du corps de roue / jantefonte
Matériau de bande de roulement / pneupolyuréthane
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneumarron
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
317,33 € HT
/ unité
380,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.