Roue de transport Guitel-Hervieu 325-412-125R12, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :325-412-125R12
Rubix :0184-7069552
EAN :3700385282226


Résumé technique
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 100KG D.125 32MM BAND.CAOUT MOYEU ROULEAUX
Roue à bandage de caoutchouc thermoplastique gris.
Points forts
Roue légère à bandage souple, silencieux et non marquant.
Applications
Roue pour chariot de collectivités et appareils à faibles charges.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Type de roulement | a rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,23 € HT
/ unité
23,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours