Roue de transport Blickle PP 80/12G, Capacité de charge: 120 kg
Roue en polypropylène
Voir les informations techniquesRéférences
Blickle :PP 80/12G
Rubix :0174-7364148
EAN :4047526045920




Résumé technique
| Capacité de charge | 120 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Détails articles : ROUE EN POLYPROPYLENE
Roue :
- polypropylène de première qualité, non cassant, dureté 60 Shore D
- faible résistance au pivotement et au roulage
- couleur noir
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 120 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Matériau de bande de roulement / pneu | synthétique |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,93 € HT
/ unité
5,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours