Roue de transport Blickle BKPA-PATH 80G, Capacité de charge: 120 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BKPA-PATH 80G
Rubix :0174-7025096
Fabricant :301978
EAN :4047526301972


Résumé technique
| Capacité de charge | 120 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 120KG D. 80MM AC BAND.POLYU 30MM MOY LISSE
Roulette fixe en tôle d’acier, version lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes polyamide, roues et roulettes polypropylène.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 120 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | gris |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,23 € HT
/ unité
27,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours