Roue de transport Blickle LI-PHN 81G, Capacité de charge: 100 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 32 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LI-PHN 81G
Rubix :0174-7026685
Fabricant :580159
EAN :4047526580155


Résumé technique
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 100KG D. 80MM AC BAND.SYNTH 32MM MOY LISSE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polymère |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -35 °C |
| Température maxi | 260 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,19 € HT
/ unité
62,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
Capacité de charge
100 kg
Diamètre de roue
80 mm
Largeur de roue
32 mm