Roue de transport Guitel-Hervieu 215-511-200B20, Capacité de charge: 700 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roue polyuréthanne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :215-511-200B20
Rubix :0184-7084020
EAN :3700385257859


Résumé technique
| Capacité de charge | 700 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 700KG D.200 50MM POLYU. MOYEU R.BILLES (SD)
Roue à bandage de polyuréthanne à profil bombé. Dureté Shore A 83±3.
Points forts
Réduction des efforts au démarrage - Pivotement amélioré - Roulage souple et silencieux - Non marquant - Service longue durée
Applications
Le profil bombé facilite le pivotement et réduit les efforts au démarrage. Roulement souple et silencieux. Bonne résistance à l'abrasion.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 700 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,35 € HT
/ unité
218,82 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours