Références
3M :B51976
Rubix :0069-0651539
Fabricant :7100110912

Détails articles : ROUE SCOTCH-BRITE DP-UW P/EBAVU. FINIT+NPOLIS 76X13X9,5 8C GROS
Utilisez la bande durable de conditionnement de surfaces Scotch-Brite pour les applications de faible étendue comme le nettoyage, le ponçage, l'ébarbage et la finition sur tous types de métaux.Nos bandes, conçues pour durer, sont constituées d'une fibre non tissée renforcée à la résine qui résiste à l'encrassement, et préviennent les coupes inadéquates et les altérations de l'intégrité de la pièce. Elles sont pourvues d'un abrasif en gros grains d'oxyde d'aluminium, qui assure une coupe rapide pendant la durée de vie de la pièce, tout en garantissant une durabilité supérieure du tranchant. L'ensemble de ces bandes sont parfaitement adaptées aux applications de faible étendue. Nous avons également intégré un tissu tissé (voile) dans la structure en nylon de nos produits de conditionnement, pour une robustesse et une durabilité supérieures dans les travaux efficaces de biseautage, d'ébarbage et de ponçage sur tous les types de métaux. La combinaison du matériau non tissé au grain d'abrasif constitue une solution idéale pour l'application d'une finition appropriée, ou pour le retrait des bavures. Nos bandes de conditionnement de surface Scotch-Brite SE sont constituées d'un abrasif en gros grains d'oxyde d'aluminium, qui offre une coupe rapide et présente une bonne durabilité. Ces minéraux sont un abrasif robuste, durable qui s'auto-affûte pendant l'application, afin de constamment exposer des grains intègres. Par comparaison, les abrasifs traditionnels, comme le grenat, s'usent rapidement à mesure des applications. L'abrasif en oxyde d'aluminium, qui procure une coupe rapide, est robuste et présente une rétention de chaleur faible, ce qui le rend adapté à divers substrats et aux applications de meulage, de ponçage et de finition.Les ponceuses à bande sont utilisées pour les applications rapides de meulage, de ponçage et de finition sur diverses surfaces. En fonction du matériau traité, les roues et les disques de ponçage peuvent s'obstruer et perdre rapidement de leur efficacité. A contrario, les ponceuses à bande s'utilisent en continu, au moyen de l'ouverture de petites rainures dans la bande abrasive à mesure de la progression de cette dernière autour de l'arc de la roue d'entraînement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 76 mm |
|---|---|
| Grain | grossière |
| Application | ébavurage intensif, finition et lissage de soudures tig sur pièces métalliques. |
| Diamètre d'alésage | 9,53 mm |
| Type d'abrasif | céramique |
| Matériau de support | voile nylon |
| Série | scotch-brite deburr & finish pro |
| Boîtage | 20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
591,00 € HT
/ 20 unités
709,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours