Roue à lamelles sur tige 3M P64525

Roue abrasive sur tige 3M™ 339

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :P64525
Rubix :0069-0322166
Fabricant :7000074940
EAN :54046719325547
ROUE LAMEL./TIGE 3M339 80X50X6 G150 UE 10

Résumé technique

Diamètre80 mm
Epaisseur50 mm
Grain150

Documents

Détails articles : ROUE LAMEL./TIGE 3M339 80X50X6 G150 UE 10


Applications: polissage et finition de composants métalliques. Matériaux travaillés : tous types de métaux y compris les aciers inoxydables et les alliages spéciaux.
Roue à lamelles, support toile coton X semi-flexible, grain d’oxyde d’aluminium, liant résine de synthèse. Disponible en grains : 40, 60, 80, 120, 150, 180, 240 et 320 en fonction des dimensions : diamètres 30, 40, 50, 60 ou 80mm, largeurs 10, 15, 20 ou 30mm.

Points forts

Elimination rapide des légers défauts de surface (rayures, traces de chauffe…).;Outil polyvalent, léger et maniable.;Convient pour le travail des surfaces difficiles d’accès.

Applications

Travaux de nettoyage, homogénéisation et finition des imperfections sur métaux et bois.

Informations techniques


Attributs
Diamètre80 mm
Epaisseur50 mm
Grain150
758,00 € HT
/ 40 unités
909,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours