Meule d'ébarbage 3M 7000046167

Roue abrasive enroulée 3M Scotch-Brite X3-WL

Voir les informations techniques

Références

3M :7000046167
Rubix :0069-0625508
Fabricant :7000046167
EAN :00048011302126
ROUE ABR. ENROULEE SCOTCH-BRITE X3-WL

Résumé technique

Diamètre extérieur203,2 mm
Largeur12,7 mm
Diamètre intérieur76,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROUE ABR. ENROULEE SCOTCH-BRITE X3-WL


Roue d’ébavurage, grain carbure de silicium. Disponible en grain S Fin. Existe en dimensions : 150 x 25 x 25, 200 x 25 x 76

Points forts

Résiste aux arêtes tranchantes et sa durabilité lui confère un ébavurage agressif
-Excellente durée de vie.
-X3-WL est une roue très compacte adaptée aux applications automatisées.
-Reproductibilité des résultats.
-Peu de poussières, sans vibration.

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur203,2 mm
Largeur12,7 mm
Diamètre intérieur76,2 mm
Vitesse maxi4500 rpm
Diamètre de l'arbre76,2 mm
Typeroue d’ébavurage convolutée
Epaisseur12,7 mm
Matériau abrasifcarbure de silicium
Grainfin
600,04 € HT
/ 4 unités
720,05 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours