Références
3M :1213511
Rubix :0069-0625827
Fabricant :7100048541
EAN :0048011051819

Résumé technique
| Diamètre extérieur | 304 mm |
|---|---|
| Largeur | 12,7 mm |
| Diamètre intérieur | 127 mm |
Détails articles : ROUE ABR. ENROULEE SCOTCH-BRITE LD-WL 300X13X127MM GR.S F T.7S
Roue d’ébavurage, grain carbure de silicium. Disponible en grains : A Moyen, S Fin et en densités 7 ou 8. Existe en diamètres 150, 200 et 300, pour les épaisseurs disponibles nous consulter.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 304 mm |
|---|---|
| Largeur | 12,7 mm |
| Diamètre intérieur | 127 mm |
| Vitesse maxi | 3000 rpm |
| Diamètre de l'arbre | 127 mm |
| Type | roue d’ébavurage légère |
| Epaisseur | 12,7 mm |
| Matériau abrasif | carbure de silicium |
| Grain | fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,16 € HT
/ 2 unités
445,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours