Roue de transport Guitel-Hervieu 3588120, Capacité de charge: 150 kg
Roue à pneumatique gonflable BULLE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :3588120
Rubix :1872-7086931
Documents
Détails articles : ROUE BULLE D260 LARG MOYEU 75 ROULEAU ALES D20
Corps de roue polypropylène copolymère gris (diamètre 200 mm) ou rouge renforcé par nervures (diamètres 260 et 400 mm). Bandage pneumatique noir ou pneumatique gris non tachant en diamètre 200 mm. Bande de roulement à profil ligné (L) ou petits pavés (P). Moyeu symétrique à alésage lisse ou roulement à rouleaux. Pression de gonflage maximum 2 Bar (pression de 1,5 Bar conseillé).
Applications
Manutention souple sur sols très irréguliers. Faible effort au démérrage.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 260 mm |
| Largeur de roue | 85 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,65 € HT
/ unité
31,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

