Roue de transport Blickle LH-GSPO 125K, Capacité de charge: 900 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 55 mm

Roulette de transport

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LH-GSPO 125K
Rubix :0174-7025200
Fabricant :52951
EAN :4047526052959
ROULETTE PIVOT. 900KG D.125MM AC BAND.POLYA 55MM MOY BILLE

Résumé technique

Capacité de charge900 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 900KG D.125MM AC BAND.POLYA 55MM MOY BILLE


Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec ressort en acier, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

Applications

Roues et roulettes d’appareils.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge900 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue55 mm
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneupolyamide
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneubeige
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
286,02 € HT
/ unité
343,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Capacité de charge

900 kg

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.