Roue à lamelles sur tige Tyrolit 909398
Roue à lamelles s/tige pour meuleuse droite Premium***
Voir les informations techniquesRéférences
Tyrolit :909398
Rubix :0063-0228938
EAN :9003179093980
Détails articles : ROUE LAMELLES/TIGE 52LA 30X10 3 A 120
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 30 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 10 mm |
| Grain | 120 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,90 € HT
/ 10 unités
65,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
