• EPI pour l'été
  • Les Indispensables
  • Recommandés par nos experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(24 063)
  • Entretien et réparation(3 415)
  • Fixation et montage(36 016)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(31 474)
  • Equipement(12 916)
  • Usinage(65 019)
  • Soudage(2 564)
  • Transmission(80 781)
  • Pneumatique et fluiditique(60 116)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Machines outils(192)
  • Matériaux de hissage, de levage et de traction(1 489)
  • Transport interne(8 292)
  • Groupes électrogène(116)
  • Matériel/équipement de nettoyage(545)
  • Matériaux pour travail en hauteur(263)
  • Chauffage, ventilation et refroidissement(75)
  • Aménagement de magasin(1 860)
Voir Equipement
  • Top ventes(174)
  • Moyens de transport(8 292)
Voir Transport interne
< Retour
Catégories RUBIX
Equipement
Transport interne
Moyens de transport
Roues et roulettes
Roue de transport
ROUE 2200KG D.350 76MM FONTE MOYEU ROULEAUX

Roue de transport Guitel-Hervieu 11-613-350R30

Roue de transport Guitel-Hervieu

Voir les informations techniques
Références
Guitel-Hervieu :11-613-350R30
Rubix :0184-7081862
brand logo

Détails articles : ROUE 2200KG D.350 76MM FONTE MOYEU ROULEAUX


Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
520,85 € HT
/ unité
625,02 € TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Roue de transport Blickle ALTH 125/15K, Capacité de charge: 550 kgRoue de transport Blickle ALTH 80/15K, Capacité de charge: 200 kgRoue de transport Blickle L-ALTH 200K-FI, Capacité de charge: 400 kgRoue de transport Blickle L-ALTH 160K, Capacité de charge: 400 kgRoue de transport Blickle LH-POTH 150G-FI, Capacité de charge: 500 kgRoue de transport Blickle GTHN 404/60H7, Capacité de charge: 3400 kgRoue de transport Guitel-Hervieu 4321202Roue de transport Blickle LEX-VPP 150XR-1-FI-SG, Capacité de charge: 135 kgRoue de transport Blickle LKRA-VPA 126G, Capacité de charge: 120 kgRoue de transport Blickle L-V 182R, Capacité de charge: 170 kgRoue de transport Blickle GB 160/20K, Capacité de charge: 800 kgRoue de transport Blickle LI-PHN 102G, Capacité de charge: 150 kgRoue de transport Blickle GEV 360/30K, Capacité de charge: 900 kgRoue de transport Blickle BTH 150x75/100, Capacité de charge: 1100 kgRoue de transport Blickle L-V 252R, Capacité de charge: 295 kg
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus catégories | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu