Moyeu d'accouplements à dents KTR ROTEX 24 GS AL 6.0 22H7
ROTEX GS 24
Voir les informations techniquesRéférences
KTR :ROTEX 24 GS AL 6.0 22H7
Rubix :6563-1233100
Fabricant :550240152280
Détails articles : MOYEU A FRETTE 6.0 AL 22H7 P/ROTEX GS 24
Les raccords servocommandés KTR ROTEX GS sans jeu sont en 3 parties, sans jeu sous précontrainte. Les différentes conceptions de moyeux et les différentes duretés Shore offrent un accouplement optimal pour chaque application dans le domaine de l'ingénierie de l'automatisation. Il convient partout où les entraînements doivent être positionnés avec précision, car malgré ses caractéristiques d'amortissement des vibrations, il est rigide en torsion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de faire des concessions en matière de précision, même en présence de servomoteurs hautement dynamiques. Le ROTEX GS fonctionne avec le système modulaire. Disponible dans une grande variété de modèles de moyeux différents qui peuvent être combinés au sein d'une même taille de raccordement.
Informations techniques
Attributs
| Type | rotex |
|---|---|
| Matière | fonte |
| Taille | 24 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,85 € HT
/ unité
237,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

