Moyeu d'accouplements à dents Mecaline JCS-19-B-ST-24h7

Accouplement à mâchoires (standard)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :JCS-19-B-ST-24h7
Rubix :X600-1508433
Fabricant :897612
EAN :3660338499944
ACCOUPLEMENT A DOIGTS ELASTIQUES TAILLE 19 MOYEU B (ACIER)24H7

Résumé technique

Typeaccouplement a doigts elastiques taille 19 moyeu b (acier)24h7
Matièreacier
Taille19
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ACCOUPLEMENT A DOIGTS ELASTIQUES TAILLE 19 MOYEU B (ACIER)24H7


MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRES MECALINE
BT Profil 15x20x3000mm 10B1

Points forts

Pas de lubrification nécessaire, montage facile, solution peu coûteuse

Applications

Accouplement flexible pour contrer le désalignement angulaire ou parallèle des arbres pour la transmission de puissance

Informations techniques


Attributs
Typeaccouplement a doigts elastiques taille 19 moyeu b (acier)24h7
Matièreacier
Taille19
Longueur du moyeu39 mm
Diamètre extérieur40 mm
13,85 HT
/ unité
16,62 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h