Accouplement à dents KTR ROTEX 55 98 SH A-T-PUR

Couronne ROTEX 55 98 Sh-A =T-PUR®= violette

Voir les informations techniques

Références

KTR :ROTEX 55 98 SH A-T-PUR
Rubix :6563-1055769
Fabricant :020551000042
ANNEAU 98 SHORE A T-PUR VIOLET POUR ROTEX 55 (ANCIEN ROUGE)

Résumé technique

Taille55
Dureté Shore A98 Shore
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ANNEAU 98 SHORE A T-PUR VIOLET POUR ROTEX 55 (ANCIEN ROUGE)


Les accouplements KTR ROTEX se caractérisent par des dimensions réduites, un faible poids et un faible moment d'inertie avec des transmissions de couple élevées. Un usinage précis sur tout le pourtour permet d'influencer positivement le fonctionnement et d'augmenter la durée de vie de l'accouplement. Ils assurent une transmission de puissance amortissant les vibrations torsionnelles et absorbent les chocs émanant de moteurs fonctionnant de manière irrégulière. Ils sont flexibles, réduisent les vibrations et s'emboîtent axialement. Installation facile et test optique.
55 SPROCKET 98 SH A T-PUR

Informations techniques


Attributs
Taille55
Dureté Shore A98 Shore
Matièret-pur
59,52 € HT
/ unité
71,42 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h