Accouplement à dents KTR 020753050050
Moyeu d'accouplement ROTEX S-H avec moyeu Split
Voir les informations techniquesRéférences
KTR :020753050050
Rubix :6563-1479120
Fabricant :020753050050

Détails articles : MOYEU FONTE SPLIT-H SEPARABLE PREALESE D37,5 P-ROTEX 75
Accouplement de transmission de puissance sans jeu, compense le désalignement axial, radial et angulaire entre deux arbres à lier. Moyeu livré brut pré-alésé à 22 mm. Moyeu livré à l'unité sans élément d'accouplement.
Points forts
Montage et démontage simplifiés par seulement 4 vis, remplacement de l'anneau sans déplacement du moteur et de la pompe.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 75 |
|---|---|
| Température maxi | 90 °C |
| Température mini | -30 °C |
| Diamètre extérieur | 160 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
385,24 € HT
/ unité
462,29 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
