Accouplement à dents KTR ROTEX 19 98 SH A-T-PUR
Couronne ROTEX 19 98 Sh-A =T-PUR®= violette
Voir les informations techniquesRéférences
KTR :ROTEX 19 98 SH A-T-PUR
Rubix :6563-1055763
Fabricant :020191000042

Détails articles : ANNEAU 98 SHORE A T-PUR VIOLET POUR ROTEX 19 (ANCIEN ROUGE)
Les accouplements KTR ROTEX se caractérisent par des dimensions réduites, un faible poids et un faible moment d'inertie avec des transmissions de couple élevées. Un usinage précis sur tout le pourtour permet d'influencer positivement le fonctionnement et d'augmenter la durée de vie de l'accouplement. Ils assurent une transmission de puissance amortissant les vibrations torsionnelles et absorbent les chocs émanant de moteurs fonctionnant de manière irrégulière. Ils sont flexibles, réduisent les vibrations et s'emboîtent axialement. Installation facile et test optique.
19 SPIDER 98 SH A-T-PUR
Informations techniques
Attributs
| Taille | 19 |
|---|---|
| Dureté Shore A | 98 Shore |
| Matière | t-pur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,43 € HT
/ unité
14,92 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h