Moyeu d'accouplements à dents KTR ROTEX 28 ST 1A 25H7

ROTEX 28 ST

Voir les informations techniques
Références
KTR :ROTEX 28 ST 1A 25H7
Rubix :6563-1061280
Fabricant :020285102500
GROS MOYEU ACIER AL25H7 RAINURE +VIS P/ROTEX 28
Résumé technique
Typerotex
Matièreacier
Taille28

Détails articles : GROS MOYEU ACIER AL25H7 RAINURE +VIS P/ROTEX 28


Les accouplements ROTEX KTR sont caractérisés par de petites dimensions, un faible poids et de faibles moments d'inertie de masse, mais transmettent des couples élevés. Un usinage précis et tout au-dessus assure une qualité de fonctionnement positivement influencée et une durée de vie accrue du couplage. Leur application est idéale pour le couple de transmission tout en atténuant les vibrations de torsion et en absorbant les chocs produits par le fonctionnement inégal de certains premiers déménageurs. Plug-in flexible, réducteur de vibrations et axial. Installation facile et essais optiques.

Informations techniques


Attributs
Typerotex
Matièreacier
Taille28
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,84 HT
/ unité
110,21 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h