Moyeu d'accouplements à dents Mecaline JCS-75-A-CI
Accouplement à mâchoires (standard)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :JCS-75-A-CI
Rubix :X600-1508305
Fabricant :897726
EAN :3660338501067




Résumé technique
| Type | accouplement a doigts elastiques taille 75 moyeu a (fonte) |
|---|---|
| Matière | fonte |
| Taille | 75 |
Documents
Détails articles : ACCOUPLEMENT A DOIGTS ELASTIQUES TAILLE 75 MOYEU A (FONTE)
MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRES MECALINE
BCT Profil 15x20x3000mm 12B1 C3
Points forts
Pas de lubrification nécessaire, montage facile, solution peu coûteuse
Applications
Accouplement flexible pour contrer le désalignement angulaire ou parallèle des arbres pour la transmission de puissance
Informations techniques
Attributs
| Type | accouplement a doigts elastiques taille 75 moyeu a (fonte) |
|---|---|
| Matière | fonte |
| Taille | 75 |
| Longueur du moyeu | 120 mm |
| Diamètre extérieur | 160 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,50 € HT
/ unité
227,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h