Écrou noyé Fischer 18973, Diamètre: 19 mm
Rosace conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fischer :18973
Rubix :3955-8061589
EAN :4006209189733
Documents
Détails articles : ROSACE CONIQUE RC19 BOITE DE 100
Qualité Plus !
Rosaces d'écartement en acier zingué. Ø trou central 7 mm.
Rosaces d'écartement en acier zingué. Ø trou central 7 mm.
Informations techniques
Attributs
| Pour vis | m19 |
|---|---|
| Diamètre | 19 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,87 € HT
/ boite
31,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
